ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様

ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 - ヤマシンフィルタ

ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。
作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。

用途
工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。
リターンフィルタに。
材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
圧力(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379554SP-08-10X-A-Rc1354-6924バルブセット圧(MPa):0.1
13,860
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379570SP-08-10X-B-Rc1354-6929バルブセット圧(MPa):0.15
13,860
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする