ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント - ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント - ヤマシンフィルタ

ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。
その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。
交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。
シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。

トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379579DTE-04-A-10X
4,452
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする