ヤマシンフィルタ
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。
カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途
一般作動油用フィルタとして。
材質
鋼板、ろ紙
全長(mm)
100
タイプ
交換用カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※カートリッジ交換式です。
※カートリッジは、メッキや塗装をしていますが錆が発生した場合、油漏れの原因になりますので、定期的な点検と交換をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全幅(mm)
標準流量(L/min)
適合フィルター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379588
CSP-04-10X
354-6923
80
30
本体:SP-04-10X-A-Rc1/2、SP-04-10X-B-Rc1/2
¥
6,636
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
29379597
CSP-08-10X
354-6928
93
60
本体:SP-08-10X-A-Rc1、SP-08-10X-B-Rc1
¥
7,812
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください