イムラ
厚紙封筒
「衝撃」や「折れ」から守る封筒で、厚みのある冊子やDVDなどの梱包発送に最適です。
材質
コートボール230g/[[M2]]
色
白
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379694
7H013-10
354-8451
A4
312
228
¥
2,010
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379746
K2SJ23P-10
354-8456
角2
332
240
¥
2,040
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379710
7H009-10
354-8453
角0
382
287
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
29379737
K5SJ23P-10
354-8461
角5
240
190
¥
1,650
¥
969
¥
1,066
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください