イムラ
A4ガゼット封筒
ポストイン宅配専用マチ付き封筒でポロシャツなど少し厚めの商品発送に最適です。
トラスコ品番
354-8452
材質
未晒クラフト 100g/[[M2]]
色
茶
タイプ
A4
縦(mm)
312
横(mm)
228
マチ(mm)
25
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379719
7H012-10
¥
2,070
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください