曜日別特売

カーペット用フロア誘導シール

カーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴカーペット用フロア誘導シール - ヒサゴ

タイルカーペットやパンチカーペットに貼れるフロア誘導シールです。
柔らかい粘着剤を使用しているので、カーペットにしっかり貼り付きます。
のり残りしにくくキレイにはがせます。
表面に保護フィルムが施されているので、耐久性に優れています。
貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。

用途オフィス・会議室・展示場などのソーシャルディスタンスの確保や、列の整理に最適です。材質PVC厚さ(mm)1タイプカーペット用粘着力強粘着(再剥離)取付け方法粘着ラベル
注意
※パイル(カット・ループ)カーペットにもご使用いただけますが、毛足の長いものにはご使用いただけません。
※天然素材のものにはご使用いただけません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379798SR0381パック(2シート)346-3391グリーン210210こちらでお待ちください
6,232
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
29379807SR0391パック(2シート)346-3395レッド210210こちらでお待ちください
6,232
3,598
3,958(税込)
当日出荷
29379816SR0401パック(3シート)346-3388グリーン26550こちらでお待ちください
6,232
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379825SR0411パック(3シート)346-3390レッド26550こちらでお待ちください
6,232
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
29379834SR0421パック(2シート)346-3383グリーン140140矢印
4,912
2,798
3,078(税込)
当日出荷
29379850SR0431パック(2シート)346-3382レッド140140矢印
4,912
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする