曜日別特売

PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS

PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)PITTA MASK(ピッタ・マスク)KIDS - アラクス(ARAX)

ポーラスフィルター技術による立体網目構造で、花粉を99%カットします。
通気性が高いため息がしやすく、柔らかい伸縮性のある素材が顔に密着して隙間をつくらず、長時間着けても耳が痛くならないです。
抗菌加工でマスク表面の菌の増殖を抑制します。
洗って繰り返し使用できて、5回洗っても花粉99%カットを保ち経済的です。

用途
花粉・かぜ用に。
一般作業用に。
材質ポリウレタンサイズキッズ縦(mm)110横(mm)96内容量1袋(3枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29379868157385351-9871ホワイト
850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379877157392351-9870ブルー・グレー・イエローグリーン
850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
29379886157408351-9878ピンク・イエロー・サックスブルー
850
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする