中部精機
低圧用検電器
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
トラスコ品番
369-8538
幅(mm)
19
高さ(mm)
133
奥行(mm)
19.5
電源(V)
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
電源
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
交流電圧(V)
AC80~600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379904
DAP-06
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください