Fargo
スチールタップ
鉄製で丈夫なスチールタップです。
材質
鉄、難燃性PC樹脂
定格電圧(V)
15A・100~125V(1500Wまで)
ケーブル長(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379999
PT400SV
346-3038
140
シルバー
43
113
¥
6,714
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
29380008
PT406SV
346-3035
80
シルバー
40
225
¥
8,692
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
29379990
PT400YE
346-3019
140
イエロー
43
113
¥
3,990
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください