ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
リリースプッシュマウントタイ
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途
ケーブルなどの結束に。
材質
66ナイロン
長さ(mm)
109
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
109
結束径(Φmm)
1.0~2.0
引張強度(N)
100
適合工具
MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)
最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
4.8~5.0
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380489
RR18RWPM4.8
362-9089
乳白色
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
29380498
RR18RWPM4.8-HS
362-9087
薄緑
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380507
RR18RWPM4.8-V0
362-9088
白
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください