曜日別特売

インシュロック ホルダークリップ

インシュロック ホルダークリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロック ホルダークリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。
片手でロック可能なため、作業性に優れます。
耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。

用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。トラスコ品番362-9090材質11ナイロン幅(mm)22.4全長(mm)55最大取付パネル厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.0 - 7.5内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380516HC721PM7-PA11-W
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする