BLACK&DECKER
10.8Vハンディクリーナー
軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。
用途
室内の気になるちりやホコリに。
トラスコ品番
396-3595
幅(mm)
80
高さ(mm)
80
種類
ハンディクリーナー
奥行(mm)
440
電源(V)
10.8
電圧(V)
10.8
集塵容量(L)
0.12
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380525
HLVC320B-JP
¥
16,620
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください