マグエバー
サビないマグネットシリコン
穴あきタイプのシリコンマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。
用途
強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
厚さ(mm)
8
ねじ
M3・段穴
吸着力(N)
39.2
外径(Φmm)
30
適合ねじ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと、非常に破れやすくなっております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380638
1130RNCW3062
369-8515
磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
グレー
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
29380954
1130RNCW3116
369-8517
磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂
黒
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください