マグエバー
サビないマグネットエラストマー
穴あきタイプのエラストマーマグネットです。
マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。
磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
用途
強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。
トラスコ品番
369-8535
材質
磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)
厚さ(mm)
8
色
黒
ねじ
M4・段穴
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
45
適合ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※鋭利なものでキズつけないようにしてください。そこから裂ける可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380647
1145RNCE3031
¥
1,030
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください