曜日別特売

サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット

サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバーサビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット - マグエバー

穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。
吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。
ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き

用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。吸着力(N)78.4材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂適合ねじM3厚さ(mm)9.3外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
※こちらの商品番号はABSワシャー付きのタイプです。同商品の別付属品タイプのものとお間違いないように選択ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293806561145RNCP319278.4459.3369-8539
1,030
929
1,022(税込)
当日出荷
293814781145RNCP322278.4459.3369-8540
1,030
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする