全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用

全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 - 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 - 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 - 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 - 中部精機全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 - 中部精機

雨天時にも使用可能な全天候型です。
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。

付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380717DAH-6AR
54,100
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする