曜日別特売

非接触型充電標示器

非接触型充電標示器 - 中部精機非接触型充電標示器 - 中部精機非接触型充電標示器 - 中部精機非接触型充電標示器 - 中部精機非接触型充電標示器 - 中部精機

AC6600Vの充電の有無を非接触で検出します。
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能です。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。

用途キュービクルの安全作業のために。トラスコ品番385-9191幅(mm)69高さ(mm)28奥行(mm)115電源(V)単3形アルカリ乾電池×2本電源単3形アルカリ乾電池×2本交流電圧(V)AC6600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380848DEA-6C
39,600
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする