ラッシング武蔵 J型

ラッシング武蔵 J型 - 結一産業ラッシング武蔵 J型 - 結一産業ラッシング武蔵 J型 - 結一産業ラッシング武蔵 J型 - 結一産業ラッシング武蔵 J型 - 結一産業

固定ベルト1本に対し0.7mと1mが一緒になった二股ベルトです。
どちらかのベルトを使用し、荷締め金具が荷物にあたる場合はもう片方のベルトに付け替える事で、荷締め金具と荷物との接触を回避する事ができます。
複数必要だったベルトが1種類で済みます。

用途荷物運搬時、荷崩れ防止の固定。付属品カラビナ(未使用側ベルトの固定金具)、外れ止めサポート材質ポリエステル形状(両端)J型ブルーベルト幅(mm)50最大使用荷重(t)0.6ベルト長さ固定側(m)1/0.7ベルト幅×厚さ(mm)50×2.1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29380875Y-LL001369-81795
8,876
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380884Y-LL002369-81806
9,588
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
29380900Y-LL003369-81827
10,310
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする