tanQest
ONE STROKE
5層構造で微細な粉末ゴミまでひと掃きで掃き取るほうきです。
チリトリには導電素材を採用し、チリ、ホコリの付着を排除します。
平らな床だけでなく、カーペットにも使用可能です。
用途
平らな床の清掃に。
材質
本体:ポリプロピレン、パイプ:アルミ
トラスコ品番
368-4279
幅(mm)
220
高さ(mm)
867
奥行(mm)
33
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29380927
35080
220
¥
17,734
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください