スマートワゴンFit W100

スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研スマートワゴンFit W100 - 不動技研

幅10.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば4本も入る収納力です。
奥行45cmは食器棚横に最適です。
よく使う調味料などを最上段まで収納できるオープンタイプ。
オープンタイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間の小物収納庫に。材質ポリプロピレン(PP)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)105内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
段数
耐荷重(kg/段)
外寸法・高さ(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381356013787368-74093段6、上:4、下:1076220
2,800
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
29381365013794368-88864段4、上:4、下:1088524
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする