スマートワゴンFit W350

スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研スマートワゴンFit W350 - 不動技研

開口部の広いスタイリッシュなオープンタイプワゴンです。
キッチンやリビング、寝室からランドリーまわりなど便利に使えるワゴンです。
柱が中心なので両サイドから出し入れしやすい収納ワゴンです。
キャスター付きで場所を選ばずお掃除もラクラクです。
4段オープンタイプです。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。

用途わずかな隙間を小物収納庫に!トラスコ品番368-7413材質(ポリプロピレン(PP))ホワイト高さ(mm)936奥行(mm)391間口(mm)357段数4段RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)4、上棚:2、下棚:8最大積載量(kg/台)18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381417014531
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする