パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)

パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) - カルテック

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。
ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。
使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。
約4時間の充電で、約8時間使用可能です。

トラスコ品番368-8904幅(mm)32ネイビー高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)フィルタータイプ:光触媒消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381426KL-P02-N
25,280
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする