大一産業
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター
ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
用途
ACアダプター
トラスコ品番
388-0171
種類
充電器
電源(V)
100
連続使用時間(分)
30
噴射能力(mL/min)
70
消費電力(VA)
129
内容量
1個(1台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381487
27200359
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください