マグエバー
超強力キャップマグネット
耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
材質
磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※キャップ(鉄材)が吸着するため、吸着面にキズがつく場合があります。
※吸着面に保護フィルムを貼り付ける事で軽減できます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381530
13NCC30L1327
369-0780
30
15
6、ヨーク:1
M4・皿穴
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
29381539
11NCC25R4519
369-0781
25
25
8、ヨーク:2.1
M5・皿穴
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください