曜日別特売

住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト

住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)住宅・店舗用照明 非調光 電球色 屋内用GXランプ型LED付き SBダウンライト - コイズミ(小泉成器)

低温でも瞬時点灯します。

用途住宅・店舗用照明セット内容LEDランプGX53 1個ファインホワイト取付電気工事高さ(mm)106電圧(V)100定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381575AD1160W35390-69784.53500温白色102.2
4,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
29381609AD1161W35390-68616.53500温白色103
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
29381566AD1160W27390-69774.52700電球色96.6
4,800
取扱い終了
29381584AD1160W50390-69754.55000昼白色107.7
4,800
取扱い終了
29381600AD1161W27390-69796.52700電球色98.4
6,800
取扱い終了
29381618AD1161W50390-69766.55000昼白色110
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする