曜日別特売

ロングスタンド クリップ

ロングスタンド クリップ - 日研工業ロングスタンド クリップ - 日研工業

フロアに置いて高い位置での表示ができるスタンドです。

用途各種標示物の掲示に。セット内容本体材質スチール/ポリカーボネート高さ(mm)1350~2300奥行(mm)280間口(mm)400適合板厚(mm)表示:0~6寸法(縦×横)(mm)適合看板:1300~2000×400表示内容紙・布など内容量1本
注意
※転倒の恐れがあるため、床面がフラットではない場所で使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293816271111476382-8793メッキ
オープン
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
293816361111481382-8791
9,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする