日研工業
POPスタンド H400
台の上などに置き、表示を吊下げられるスタンドです。
用途
各種標示物の掲示に。
セット内容
本体
材質
スチール/ポリカーボネート
色
メッキ
高さ(mm)
400~780
奥行(mm)
135
間口(mm)
200
適合板厚(mm)
表示:0~6
寸法(縦×横)(mm)
適合看板:297×210
表示内容
紙・布など
内容量
1本
注意
※転倒の恐れがあるため、床面がフラットではない場所で使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381645
1112331
382-8795
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29381654
1112330
382-8790
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください