曜日別特売

Mー1011 テープライター アルミテープ専用

Mー1011 テープライター アルミテープ専用 - ダイモMー1011 テープライター アルミテープ専用 - ダイモMー1011 テープライター アルミテープ専用 - ダイモMー1011 テープライター アルミテープ専用 - ダイモMー1011 テープライター アルミテープ専用 - ダイモ

エンボス式ラベルライター、DYMOのアルミテープ専用テープライターです。
アルミ製の頑丈なラベルテープに使用します。
英数字、記号に対応します。

用途屋外、工場、現場作業での物品管理用ラベルの作成に。仕様文字盤2枚付:英大文字・アラビア数字2~9・-※通常の樹脂テープ12mmも使用可能 テープ1本付:12mmアルミテープのり付・のりなし各1本 ホールパンチ装置付(直径3mm)付属品12mmテープ2巻、ホールパンチ装置トラスコ品番390-5283材質本体:アルミダイカスト幅(mm)95高さ(mm)90奥行(mm)292出荷単位1台本体サイズ(mm)横95mm×奥行320mm×高さ90mm適合テープ幅(mm)12箱寸法(mm)125mm×320mm×135mm プラスチックケース内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381758DM1011
90,000
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする