SNT
ロングカフ革手袋
最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
用途
溶接、土木建築、玉掛などに。
材質
牛床革
厚さ(mm)
20
サイズ
フリー
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.5
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
手のひらまわり(cm)
縫い形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381785
J102AYG
434-5016
25
外縫
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29381794
J102AYG1
434-5020
24
内縫
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください