曜日別特売

長革手袋

長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT長革手袋 - SNT

最高級・牛A革のみで製造しているので、洗っても柔らかく縮みにくいです。
ロングカフにより手首まで保護できます。
親指付け根を牛表革で補強しています。
火、熱、摩擦に強い縫製糸を使用しています。
ハードワークに耐える強靭な縫製です。

用途溶接全般用。材質牛床革厚さ(mm)16全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)26内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381810J406A420-7232背縫い
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
29381819J406A1420-7234内縫い
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
29381889J407A420-72313本指
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする