蜂TEC

蜂TEC - SNT蜂TEC - SNT蜂TEC - SNT蜂TEC - SNT蜂TEC - SNT蜂TEC - SNT
(1件のレビュー)

希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
革の繊維密度が高く雀蜂の針が貫通しないです。
アテを付け強度は抜群です。
カフも2cm長く手首まで保護します。
あらゆるハードワークに使用できます。

用途
溶接全般、土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
あらゆるハードワークに。
材質水牛表革厚さ(mm)20質量(g)139袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381828J205DPAM420-7229M22.5823
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29381837J205DPAL420-7226L248.324
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
29381846J205DPALL420-7227XL24.58.825
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途: 監督業
熱商建設業・工事業

水牛皮を使用していることで、革手のかなでも厚さがありとげの有る植物を処理するときに重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする