SNT
背抜き・蜂TEC
希少な野生の水牛、バッファロー革を使用しています。
背抜きにより通気性、伸縮性に優れ、掌は一枚革により作業性高く、指先まで革で保護します。
蜂TECHの兄弟モデルです。
蜂TECHの兄弟モデルです。
用途
土木建築、電気工事、畜産業、造園業、林業などに。
材質
水牛表側
厚さ(mm)
15
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381855
J219M
M
22
8
23
420-7233
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381864
J219L
L
22.5
8.3
24
420-7235
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381880
J219XL
XL
23
8.8
25
420-7225
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください