ガードロック
外せんボルト錠付きローレットボルト
ロック機構が付いたローレットボルトです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途
配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
材質
ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理
頭部径(Φmm)
外径16
頭部長(mm)
28
内容量
1個
注意
※鍵は別売です。
※この商品のキーコードは16534です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381925
No.750-16-M5-12-16534
387-1913
d×L:M5×12
¥
7,856
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
29381934
No.750-16-M6-16-16534
387-1927
d×L:M6×16
¥
8,068
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
当日出荷
29381950
No.750-16-M8-16-16534
387-1906
d×L:M8×16
¥
8,166
¥
4,688
¥
5,157
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381959
No.750-16-M8-20-16534
387-1929
d×L:M8×20
¥
8,292
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください