ガードロック
外せんナット錠付ローレットナット
ロック機構が付いたローレットナットです。
鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途
配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。
トラスコ品番
387-1925
材質
ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理
ねじ径
W1/2
頭部径(Φmm)
外径20
有効深さ(mm)
20
頭部長(mm)
50
内容量
1個
注意
※鍵は別売です。
※この商品のキーコードは16534です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381968
No.750N-20-W1/2-16534
¥
15,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください