曜日別特売

外せんボルト・ナット用 鍵

外せんボルト・ナット用 鍵 - ガードロック外せんボルト・ナット用 鍵 - ガードロック

外せんボルト・ナットの別売り解錠用キーです(解錠にはキーが必要です)。

用途外せんボルト、外せんナットにご使用いただく鍵です。トラスコ品番387-1928適合機種外せんボルトNO.750、外せんナットNO.750N材質キー部:亜鉛合金、表面処理:クロームメッキ仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29381986No.750key-16534
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする