艶Max 拭き取りスルー

艶Max 拭き取りスルー - ウイルソン

固体フッ素が強力被膜を形成します。
紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!

適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1805容量(mL)220繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293820201307220
3,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする