艶Max 洗うコート

艶Max 洗うコート - ウイルソン

撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。
洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。

適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1806容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
293820383146750
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする