日研工業
マグネットPOP
大型POPやイベント告知ポスターを掲示し売り場の活性化や統一感を出します。
用途
各種掲示物の表示や販促POP表示。
材質
スチール、マグネット、PC
色
アイボリー
奥行(mm)
49
適合板厚(mm)
表示:1
取付け方法
クリップ
ベース
タイプ:マグネット
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
間口(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382047
1121706
381-9719
325
300
推奨表示:300×325まで
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
29382056
1121709
381-9721
425
300
推奨表示:300×425まで
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
29382065
1121711
381-9720
315
450
推奨表示:450×315
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください