REVIVAドリルドライバー

REVIVAドリルドライバー - BLACK&DECKER

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。
クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。

付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382160REVDD12C-JP
16,622
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする