REVIVAジグソー

REVIVAジグソー - BLACK&DECKER

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。
軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。

付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382169REVJ12C-JP
16,622
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする