REVIVAサンダー

REVIVAサンダー - BLACK&DECKER

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。
コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。

付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382178REVDS12C-JP
16,622
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする