PGYTECH
ドローン用 ランディングパッド プロ
防水加工済・強い耐久性を備えています。
状況によって選択できる両面カラーデザインのランディングパッドです。
トラスコ品番
423-2274
セット内容
ドローン用ランディングパッドプロV2×1、、ランディングパッドバッグ×1、、ペグスクリュー×4
材質
PU
幅(mm)
500
高さ(mm)
3
奥行(mm)
500
折りたたみ寸法(mm)
250×170×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382266
P-GM-143
¥
5,004
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください