曜日別特売

LEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池

LEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+3400mAh充電池 - ライティンゲイル

明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池付です。

仕様TEIJIN製ランプシェード素材付属品充電池用携帯ポーチ、パワーバンクケーブルトラスコ品番428-2844セット内容LEDミニランタンーボンファイア-、3400mAhスマホにも給電できるリチウムイオン充電池材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間4光源色バッテリー容量(mAh)3400防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間59(LOW)5.5(HIGH)照射角度(°)360内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382388LTG1004-34
8,680
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする