曜日別特売

LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池

LEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイルLEDミニランタンBonfire+2600mAh充電池 - ライティンゲイル

明るさ最大1030ルーメン、辺り一面を照らせる強力なLEDランタンです。
手のひらサイズのコンパクトボディ、ポケットや腰袋に入れて簡単に持ち運べます。
大雨の日でも、たとえ水中に落としてしまっても大丈夫です。
上部のプラスチックハンドルだけでなく、底面にもメタルフックが付属、逆さに吊るして使用も可能です。
素材はフルアルミボディ+TEIJIN製のランプシェード、ボトムに重心がありますので、安定性が抜群です。
ミニランタンでありがちな、風で倒れてしまう等もありません。
取り出すときに引っ掛かりの無いシンプルなボディライン、ランタンらしさにもこだわったデザインです。

仕様TEIJIN製ランプシェード素材付属品リチウムイオン充電池2600mAh(スマホにも給電可)、パワーバンクケーブル、充電池用携帯ポーチトラスコ品番428-2845材質硬質アルマイト加工アルミニウム、TAEIJIN製乳白ランプシェード幅(mm)59高さ(mm)115奥行(mm)55保護等級IPX7充電時間3光源色バッテリー容量(mAh)2600防水仕様IPX7明るさ(Lm)1030RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)49充電可能本数1本落下衝撃(m)1最大点灯時間46(LOW)4.5(HIGH)照射角度(°)360内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29382397LTG1004-26
7,900
6,988
7,687(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする