ライティンゲイル
LEDハンディフラッシュライト・単4形2本
メタルクリップでポケット等に固定可能です。
繰り返し使えるUSBポート付き充電池x2本付属です。
スタイリッシュなデザインでビジネスにもホームユースにもフィットします。
用途
キャンプ・レジャーに。
室内灯に。
防災用・暗所での作業灯に。
倉庫の常備品に。
付属品
メタルクリップ
トラスコ品番
428-2843
セット内容
LEDハンディフラッシュライトーオリジン3-
材質
硬質アルマイト加工アルミニウム
全長(mm)
141
外径(Φmm)
16
充電時間
2時間
光源色
白
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
220
照射距離(m)
102
充電可能本数
2本
落下衝撃(m)
1
最大点灯時間
2.75(HIGH) 3.75(LOW)
内容量
1パック
注意
※初回仕様時には充電をしてからご使用ください。
※光源を直接目視しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382415
LTG1003
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください