トンボ鉛筆
マーキングホルダー替芯 黄
マーキングホルダー用の替芯です。
用途
陶器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
トラスコ品番
432-5013
材質
芯:ワックス・タルク・顔料
全長(mm)
101
タイプ
ホルダー用マーキング芯
芯径(mm)
4.4
芯色
黄
内容量
1ケース(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29382424
C-10DM03
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください