曜日別特売

衣類乾燥除湿機

衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca衣類乾燥除湿機 - siroca

気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式
乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。
高い除湿能力
1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。
生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥
風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。
どんな空間にもなじむシンプルなデザイン
シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。

質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437575SDD-7D151
オープン
27,900
30,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする