スティッククリーナー

スティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - sirocaスティッククリーナー - siroca
(1件のレビュー)

スティックにもハンディにもなる、便利な2WAY
フロア掃除ならスティッククリーナー、すきま掃除や食べこぼしにはハンディクリーナーとして、1台で手軽に使い分けることができます。
スイスイ使いやすい、軽量1.8kg
本体の重さはわずか1.8kg。女性でも使いやすく、持ち運びもらくらく。 毎日使いたくなる掃除機です。
自立式だから置いておける
本体だけで自立するので、お部屋の隅やクローゼットの狭いすき間の中でもすっきり置いておけるので、使いたい時にすぐに使えて便利です。

セット内容フロアブラシ、スティック、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.8消費電力(W)600コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.3×48.4×11.3、(スティック・フロアブラシ装着時)25.1×15.0×111.5吸引力(W)100集じん量(L)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437584SV-SC151
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29437584
2024-04-25
用途: 事務所内の掃除用に使用
八洲貿易株式会社卸売・小売業

柄の部分が取り外しができるので卓上で使用できます。外さない場合はそのまま自立もするため、コード巻き取りのフックもあり事務所の隅っこに置いておいても邪魔になりません。動きも非常にスムーズです。持ち手の握り易さや柄の軽さに加え、ヘッド部分にはそれなりの重量があるので、床に押し付けたりしなくともしっかり吸引してくれる感じです。ぜひ試してほしい使用感です。他の掃除機を使用していた時のちょっとした不便さが解消されストレスがありません。私はお勧めします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする