2wayコードレススティッククリーナー

2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca

0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。

セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計)消費電力(W)150コード長さ(m)1.5集塵方式ダストカップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5吸引力(W)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437609SV-SP351
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする