ルミノグラス
ブライトシリーズエンドブロック(1面小口化粧)
端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。
用途
化粧ブロック
材質
ガラス
質量(kg)
2.3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×190×190
内容量
1個
取扱説明書:
製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29437234
CO1/BRCO
ブライトコバルトブルー1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437250
CO1/BRBU
ブライトブルー1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437259
CO1/BRSK
ブライトスカイブルー1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437268
CO1/BRGN
ブライトグリーン1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437277
CO1/BRTU
ブライトターコイズ1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437286
CO1/BRGY
ブライトグレー1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437295
CO1/BRBR
ブライトブロンズ1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437304
CO1/BRPK
ブライトピンク1面
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950